text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Válcový vrták N DIN 338 HSS Co 5 3.5 MM


Ø 3,5 x 70 x 39 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Objednací číslo 7P910725
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 70
Průměr vrtáku (mm) 3.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko
Type Twist Drill Bit

Popis

Ø 3,5 x 70 x 39 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7P910725
EAN 4007140066145
UBB 500512731885
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 229035
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.