text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Válcový vrták kuželový DIN 345 N HSS Co 27,5 MM


Objednací číslo 8J998335
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 170
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 291
Průměr vrtáku (mm) 27.5
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 170
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J998335
EAN 4007140123442
UBB 500512787812
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 204275E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.