text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Válcový vrták kuželový DIN 345 N HSS Co 13,0 MM


Article number 8X181852
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 101
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 182
Průměr vrtáku (mm) 13
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 101
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko

Article numbers

Article number 8X181852
EAN 4007140122865
UBB 500512784926
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  204130E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.