Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
7F970775
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
Ruko Válcový vrták kuželový DIN 345 N HSS Co 12,0 MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7F970775
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
101
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
182
Průměr vrtáku (mm)
12
Systém uchycení
Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
101
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Kužel Morse
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Ruko
Komoditní kód
82075060
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F970775
EAN
4007140122841
UBB
500512784769
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
204120E