text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Jobber drill DIN 338 HSS Co 5 9.4 MM


Numero articolo 9P898041
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Lunghezza di taglio (mm) 81
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 125
Diametro trapano (mm) 9.4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Lunghezza di taglio (mm) 81
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Cylindrický
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko

Numeri di articolo

Numero articolo 9P898041
EAN 4007140066732
UBB 500512737585
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  229094
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.