text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Válcový vrták DIN 338 HSS Co 5 4.8 MM


Article number 6I977499
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Celková délka (mm) 86
Průměr vrtáku (mm) 4.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko
HS kód 82075060

Article numbers

Article number 6I977499
EAN 4007140066268
UBB 500512732958
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  229048
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.