Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5A598648
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
Ruko Jobber drill DIN 338 HSS Co 5 10.4 MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5A598648
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
87
Suitable for stainless steel
No
With centre drill
No
Suitable for plastic
No
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Total length (mm)
133
Diameter drill (mm)
10.4
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
87
Suitable for stainless steel
No
With centre drill
No
Suitable for plastic
No
Suitable for steel
No
Suitable for concrete
No
Suitable for ceramics
No
Suitable for cast iron
No
Suitable for wood
No
Suitable for nonferrous metals
No
Suitable for stone
No
Suitable for glass
No
Double sided drill
No
Plug-in axle with flat end
No
Cutting material
Other
Shank shape
Cylindrical
Suitable for reboring
No
With cooling channel
No
Suitable for tiles
No
Spiral drill
Yes
With quick-lock
No
Brand
Ruko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A598648
EAN
4007140359285
UBB
500512726935
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
229104