text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSS


Objednací číslo 7E726539
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 93
Průměr vrtáku (mm) 5.5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ano
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E726539
EAN 4007140385925
UBB 500583056113
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 259055
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.