text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ruko Twist drill DIN 338 type VA HSSE-Co 5


Numer artykułu 0C660205
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 39
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Lunghezza totale (mm) 70
Diametro trapano (mm) 3.6
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 39
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko
Codice merceologico 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 0C660205
EAN 4007140034892
UBB 500573618963
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 215036/RUKO
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.