text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSSE-Co 5 with reduced shank


Objednací číslo 3L934440
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 13
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 205
Průměr vrtáku (mm) 20
Průměr šachty (mm) 13
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L934440
EAN 4007140260376
UBB 500581792149
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2005200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.