Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
2C120983
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
Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSSE-Co 5 with reduced shank
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2C120983
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
13
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
140
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
205
Průměr vrtáku (mm)
19.5
Průměr šachty (mm)
13
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
140
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Ruko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2C120983
EAN
4007140260369
UBB
500581332037
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
2005195