text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G


Objednací číslo 9O414419
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 18
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 40
Průměr vrtáku (mm) 1.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 18
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O414419
EAN 4007140021014
UBB 500583913636
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 214015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.