text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank


Article number 5Z576102
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 169
Průměr vrtáku (mm) 14.5
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko
Komoditní kód 82075060

Article numbers

Article number 5Z576102
EAN 4007140260062
UBB 500582691894
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  2004145/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.