Otřepy
Všechny kategorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Merken
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Frézování
Otřepy
2O376317
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
Ruko Frézovací kolík SKM dm 3 mm délka hlavy 11 mm stopka dm 3 mm karbid, lesklý serr.
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2O376317
Tvar hlavy
Špičatý kužel
Celková délka (mm)
41
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
11
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Špičatý kužel
Celková délka (mm)
41
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
11
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
3
Tvar hlavice podle DIN 8032
SKM
Značka
Ruko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2O376317
EAN
4007140110015
UBB
500513991652
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
116051