Otřepy
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
Frézování
Otřepy
3F296405
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
Ruko Technická fréza DIN 8033 J cone 60° (KSJ) 16,0 MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3F296405
Tvar hlavy
Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm)
78
Pracovní délka (mm)
33
Řezný materiál
HM
Průměr frézy (mm)
16
Tvar hlavice podle DIN 8032
KEL
Značka
Ruko
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm)
78
Pracovní délka (mm)
33
Řezný materiál
HM
Průměr frézy (mm)
16
Tvar hlavice podle DIN 8032
KEL
Značka
Ruko
Komoditní kód
82075060
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3F296405
EAN
4007140213525
UBB
500513991249
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
116237