text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Frézovací kolík ZYA dm 8 mm délka hlavy 18 mm stopka dm 6 mm karbid, lesklý serr.

Na objednávku
218,50 Kč
264,38 Kč vč DPH
Objednací číslo 2P411863
Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P411863
EAN 4007140090713
UBB 500513985712
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 116011
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.