text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Ruko Taper and deburring countersinker bit 90° "short" HSS


Objednací číslo 0U740453
Průměr šachty (mm) 6.3
Délka (mm) 34
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 10.4 - 10.4
Značka Ruko
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 6.3
Délka (mm) 34
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 10.4 - 10.4
Značka Ruko
HS kód 82079091

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U740453
EAN 4007140038227
UBB 500573879664
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky W102315
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.