text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "short" type N HSS - 90°


Objednací číslo 8P492443
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 4.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 24
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 58
Průměr vrtáku (mm) 3.3
Průměr šachty (mm) 4.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 24
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 4.5
Min. průměr vrtáku (mm) 3.3
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ano
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P492443
EAN 4007140109606
UBB 500583581235
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 102633
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.