Spirálové vrtačky
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
5V958995
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
Ruko Subland drills "long" type N HSS - 90°
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5V958995
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
3.4
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
39
Počet řezných nožů
2
Měrná jednotka
mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
70
Průměr vrtáku (mm)
2.5
Průměr šachty (mm)
3.4
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
39
Počet řezných nožů
2
Měrná jednotka
mm
Maximální průměr vrtáku (mm)
3.4
Min. průměr vrtáku (mm)
2.5
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ano
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Ruko
Komoditní kód
82075060
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5V958995
EAN
4007140109781
UBB
500582616818
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
102613/RUKO