text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS - 90°


Article number 2C773488
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 8.5
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 11
Min. průměr vrtáku (mm) 8.5
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ano
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko
Komoditní kód 82075060

Article numbers

Article number 2C773488
EAN 4007140109835
UBB 500581347225
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  102618/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.