text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Stupňovitý vrták Spiral Fluted with Split point HSS 5-13 4,0-39,0MM


The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Objednací číslo F6315.000.006
Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 39
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 39
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 13
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Značka Ruko
Váha kusu (g) 225
Komoditní kód 8207703100
Model 5
Type Step Drill

Popis

The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Čísla materiálu

Objednací číslo F6315.000.006
EAN 4007140001696
UBB 240203148947
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 101056
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.