text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Stupňovitý vrták Spiral Fluted with Split point HSS 2-14 4,0-30,0MM


The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Artikelnummer F6315.000.002
Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 30
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 30
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 14
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Značka Ruko
Váha kusu (g) 185
Model 2
Type Step Drill

Omschrijving

The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Artikelnummers

Artikelnummer F6315.000.002
EAN 4007140001528
UBB 240203142908
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 101052
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.