Stupňovité vrtáky
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
Vrtání
Stupňovité vrtáky
F6315.000.007
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
Ruko Stupňovitý vrták Spiral Fluted with Split point 7-7 5,0-28,0MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
F6315.000.007
Průměr šachty (mm)
10
Spirálová drážka
Ano
Měrná jednotka
mm
Maximální průměr vrtáku (mm)
28
Min. průměr vrtáku (mm)
5
Počet stupňů vrtání
7
Provedení z tvrdého kovu
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Spirálová drážka
Ano
Měrná jednotka
mm
Maximální průměr vrtáku (mm)
28
Min. průměr vrtáku (mm)
5
Počet stupňů vrtání
7
Provedení z tvrdého kovu
Ano
Řezný materiál
HSS
Značka
Ruko
Komoditní kód
8207703100
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
F6315.000.007
EAN
4007140001719
UBB
240203143088
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
101058