text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Stupňovitý vrták Spiral Fluted with Split point 0/5-5 4,0-12,0MM

Objednací číslo F6315.000.005
Průměr šachty (mm) 6
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 12
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 5
Provedení z tvrdého kovu Ano

Specifikace

Průměr šachty (mm) 6
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 12
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 5
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo F6315.000.005
EAN 8715494342711
UBB 240203142668
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 101050-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.