text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground


Objednací číslo 7X442158
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X442158
EAN 4007140095169
UBB 500583327555
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 231040E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.