Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7B702746
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7B702746
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Značka
Ruko
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B702746
EAN
4007140095176
UBB
500583017016
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
231050E