text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground


Numéro d'article 0J190754
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Ruko
Type 231100E

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J190754
EAN 4007140095206
UBB 500573718201
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 31100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.