text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground


Objednací číslo 1Z335384
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Ruko
Type 231100

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z335384
EAN 4007140024305
UBB 500581296497
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 8000421283
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.