text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground


Objednací číslo 1O048188
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O048188
EAN 4007140024299
UBB 500581135448
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 231080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.