text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punch 3-bodový 40,0 mm


Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Objednací číslo F6480.400.001
Design Kompletní (s tažným šroubem)
Průměr otvoru (mm) 40
Zpracovávaný materiál Jiný
Šířka otvoru (mm) 40
Značka Ruko
Baleno po 1

Specifikace

Design Kompletní (s tažným šroubem)
Průměr otvoru (mm) 40
Zpracovávaný materiál Jiný
Šířka otvoru (mm) 40
Značka Ruko
Váha kusu (g) 420
Type Screw Hole Punch

Popis

Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Čísla materiálu

Objednací číslo F6480.400.001
EAN 4007140009043
UBB 240228004943
UNSPSC 27112845
Výrobní číslo položky 109400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.