text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punch 3-bodový 24,0 mm


Šroubovací razníky. ● Jednoduché a rychlé zhotovení otvorů do tenkostěnných materiálů, a to bez námahy, čistě a bez otřepů ● Tříbodové dosednutí zmenšuje deformaci řezaného materiálu. To zabraňuje i poškození utahovacího šroubu. ● Před použitím šroubovacího razníku by měl být závit šroubu bezpodmínečně ošetřen řezným sprejem nebo řeznou pastou RUKO. ● Metrické utahovací šrouby pro šroubovací razníky jsou vyrobeny z materiálů o nejvyšší jakosti a snesou extrémní zatížení. Pokud dojde k jejich ztrátě, můžete je dočasně nahradit jemnými metrickými šrouby běžné obchodní jakosti. ● Pro ovládání šroubovacích razníků jsou nejvhodnější nástrčné klíče na šrouby, případně ruční nebo nožní hydraulické lisy.

Objednací číslo F6480.240.001
Design Kompletní (s tažným šroubem)
Průměr otvoru (mm) 24
Zpracovávaný materiál Jiný
Šířka otvoru (mm) 24
Značka Ruko
Baleno po 1

Specifikace

Design Kompletní (s tažným šroubem)
Průměr otvoru (mm) 24
Zpracovávaný materiál Jiný
Šířka otvoru (mm) 24
Značka Ruko
Type Screw Hole Punch

Čísla materiálu

Objednací číslo F6480.240.001
EAN 4007140008732
UBB 240228004034
UNSPSC 27112845
Výrobní číslo položky 109240
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.