Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
F6379.150.084
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
Ruko Protikus DIN 373 M8 jemná třída pro průchozí otvory HSS lesklý počet fréz 3
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
F6379.150.084
Průměr šachty (mm)
12.5
Délka (mm)
100
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
180
Průměr záhlubníku (mm)
8 - 8
Počet řezných hran
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
12.5
Délka (mm)
100
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
180
Průměr záhlubníku (mm)
8 - 8
Počet řezných hran
3
Značka
Ruko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
F6379.150.084
EAN
4007140004321
UBB
240203323425
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
102405