text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSSE-Co 5, ground


Objednací číslo 9J046816
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J046816
EAN 4007140058713
UBB 500583847982
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 232200E/RUKO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.