Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5P790216
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
Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5P790216
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
16
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Ruko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5P790216
EAN
4007140024404
UBB
500582551478
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
232160/RUKO