text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground


Objednací číslo 9J145978
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J145978
EAN 4007140024381
UBB 500583849475
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 232120/RUKO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.