Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9H040306
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H040306
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
10
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
10
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Levý závit
Ne
Značka
Ruko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H040306
EAN
4007140058850
UBB
500583807705
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
234080E/RUKO