text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground


Objednací číslo 8B458946
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 8B458946
EAN 4007140058867
UBB 500583361455
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 234100E/RUKO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.