text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground


Objednací číslo 3Q006487
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 6
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 6
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 6
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 6
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Levý závit Ne
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q006487
EAN 4007140058812
UBB 500581857405
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 234030E/RUKO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.