Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4Z793856
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
4Z793856
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
10
Rozteč závitů (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
10
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Levý závit
Ne
Značka
Ruko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z793856
EAN
4007140024329
UBB
500582286729
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
232030/RUKO