text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Objednací číslo 0Y796101
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Značka Ruko
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y796101
EAN 4007140024367
UBB 500573932539
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 232080/RUKO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.