text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Jádrový vrtákk sada HSS 12-14-16-18-20-22


Jádrový vrták z vysoce výkonné rychlořezné oceli HSS. Ideální k vrtání lité oceli, barevných a lehkých kovů. Okamžité vrtání na míru, odpadá důlčikování a předvrtávání. Řezací geometrie umožňuje rychlé odvádění třísky nahoru. Sada obsahuje velikosti 12-14-16-18-20-22 mm.

Objednací číslo 2O118585
Počet dílů 7
Hloubka řezu (mm) 30
Systém uchycení Jiný
Systém držení velikosti Jiný
Průměr vrtáku (mm) 12 - 22
Baleno po 1

Specifikace

Počet dílů 7
Hloubka řezu (mm) 30
Systém uchycení Jiný
Systém držení velikosti Jiný
Průměr vrtáku (mm) 12 - 22
Značka Ruko
Type Core Drill Set

Popis

Jádrový vrták z vysoce výkonné rychlořezné oceli HSS. Ideální k vrtání lité oceli, barevných a lehkých kovů. Okamžité vrtání na míru, odpadá důlčikování a předvrtávání. Řezací geometrie umožňuje rychlé odvádění třísky nahoru. Sada obsahuje velikosti 12-14-16-18-20-22 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2O118585
EAN 4007140087744
UBB 500512715391
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky 108820
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.