text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko jádrový vrták 20 x 55 mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Objednací číslo 1F329563
Jmenovitá velikost (mm) 20
Pracovní hloubka (mm) 55
Značka Ruko
Komoditní kód 82075050
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá velikost (mm) 20
Pracovní hloubka (mm) 55
Značka Ruko
Komoditní kód 82075050

Popis

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F329563
EAN 4007140044044
UBB 500640276704
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky 108520
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.