text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko jádrový vrták 14 x 55 mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Objednací číslo 1D258142
Jmenovitá velikost (mm) 14
Systém uchycení Jiný
Systém držení velikosti Jiný
Pracovní hloubka (mm) 55
Značka Ruko
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá velikost (mm) 14
Systém uchycení Jiný
Systém držení velikosti Jiný
Pracovní hloubka (mm) 55
Značka Ruko
Komoditní kód 82075050

Popis

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D258142
EAN 4007140056443
UBB 500640275557
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky 108514
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.