text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hloubení křížových otvorů 5-10 mm 90° HSS-Co5


Peeling cut. Chip removal through the slot prevents chips from clogging the workpiece. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Applicable for steel, cast iron, non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speeds. Countersink with a blade not recommended for full countersinking.

Objednací číslo F6375.101.302
Délka (mm) 48
Řezný materiál HSS-E
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 5 - 10
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 48
Řezný materiál HSS-E
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 5 - 10
Značka Ruko
Váha kusu (g) 14
HS kód
Type Countersink

Popis

Peeling cut. Chip removal through the slot prevents chips from clogging the workpiece. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Applicable for steel, cast iron, non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speeds. Countersink with a blade not recommended for full countersinking.

Čísla materiálu

Objednací číslo F6375.101.302
EAN 4007140003799
UBB 240203143732
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky 102302E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.