text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Ruko Frézovací kolík ZYAS dm 10 mm délka hlavy 20 mm stopka dm 6 mm karbid, lesklý serr.


Objednací číslo 8R951424
Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Značka Ruko
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R951424
EAN 4007140090355
UBB 500513985894
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 116017
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.