text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Frézovací kolík KUD dm 16 mm hlava Délka 14,4 mm stopka dm 6 mm karbid, lesklé vroubkování.


Objednací číslo 6M588744
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 54
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 14.4
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 54
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 14.4
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 16
Tvar hlavice podle DIN 8032 KUD
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M588744
EAN 4007140090898
UBB 500513987536
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 116045
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.