Ukazatele
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
Osvětlení
Halogeny
Ukazatele
2H663009
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
Rubber buffer GN 351 d1 50 mm, d2 M 10 h 40 mm with 2 screws length 28 mm GANTER
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2H663009
Výška
40
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Průměr
50
Velikost závitu (metrická)
10
Max. teplota okolí (°C)
80
Tvrdost Shore
55
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
40
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Průměr
50
Velikost závitu (metrická)
10
Max. teplota okolí (°C)
80
Tvrdost Shore
55
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H663009
EAN
4045525596429
UBB
500581401907
UNSPSC
12161703
Výrobní číslo položky
4601001767