text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruční pilník Bahco bez šňůry 100 1-100-10-3-2


Rukojeť pilníku vyvinuta v soulady s požadavky vědeckého procesu ERGO™. Pro pilování rovných povrchů, ostrých rohů a osazení a pro srážení ostřin. Používá se pro pilování vysoce legovaných nástrojových ocelí a pro ostření těžkého nářadí. Vysoký úběr. Tvar Rovnoběžné hrany a plochy. Plochy s dvojitým sekem, jedna hrana hladká, druhá s jednoduchým sekem. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Střední, 3 = Jemný    

Objednací číslo S5352.003.250
Tvar Ruční pilník
Délka čepele (mm) 250
Šířka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 5.5
Tvar řezu Dvojitý řez
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Ruční pilník
Délka čepele (mm) 250
Šířka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 5.5
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 3
Značka Bahco
Váha kusu (g) 310
Type ERGO Flat Hand File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5352.003.250
EAN 7311518295592
UBB 500504442285
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-100-10-3-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.