Nedtrain Oud
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Dílenské pilníky
S5300.003.300
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
Ruční pilník Bahco 100 1-100-12-3-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5300.003.300
Tvar
Plochý pilník
Celková délka (mm)
300
Délka čepele (mm)
300
Šířka čepele (mm)
30
Výška čepele (mm)
6
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Plochý pilník
Celková délka (mm)
300
Délka čepele (mm)
300
Šířka čepele (mm)
30
Výška čepele (mm)
6
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
3
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
390
Komoditní kód
8203100000
Type
Engineering Flat Hand File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5300.003.300
EAN
7311518019143
UBB
400135025270
UNSPSC
27111900
Výrobní číslo položky
1-100-12-3-0