text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruční pilník Bahco 100 1-100-12-1-0


Pro pilování rovných povrchů, ostrých rohů a osazení a pro srážení ostřin. Používá se pro pilování vysoce legovaných nástrojových ocelí, dále pro ostření těžkého nářadí. Velký úběr. Tvar: Rovnoběžné hrany. Plochy s dvojitým sekem, jedna hrana hladká, druhá s jednoduchým sekem. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Střední, 3 = Jemný  

Objednací číslo S5300.001.300
Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 300
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 300
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 370
Type Engineering Flat Hand File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5300.001.300
EAN 7311518019129
UBB 400135024026
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-100-12-1-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.